Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål, styrkeklasse 8.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

ISO 14583 stål 8.8, zink-nikkel, sort
SKRUE ISO14583 8.8 PH TX30 ZNBHL M6X25

Varenr. 400466 25

EAN 4062856692354

Prisvisning for kunder efter login
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål, styrkeklasse 8.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

Varenr. 400466 25
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
Fastgørelseselementer med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sort-belægning (ZNBHL) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. Belægningen består af et zink-nikkel-legeringslag og et tætningslag (dæklak med integrerede smøringspartikler).



Korrosionsbestandig:



  • Diameter ≥ M2 – 360h*

  • Diameter ≥ M4 – 480h*

  • Diameter ≥ M10 – 720h*


  • Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS


Oversigt over fordele:



  • Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS

  • Krom(VI)-fri

  • Justeret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ - 0,14μ som følge af toplag med integrerede smørende partikler

  • Termisk kapacitet op til 120 °C

  • Ensartet fordeling af belægningen

  • Funktionel og dekorativ
Bemærk

Stigning i monteringsproduktivitet



Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:


  • Reduceret slid på værktøj

  • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overfladebehandlingen

  • Ingen slingren

  • Skruen placeres sikkert


Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664


  • Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M6

Længde (l1)

25 mm

Hoveddiameter (dk)

12 mm

Hovedhøjde (k1)

4,6 mm

Standarder

ISO 14583

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8,8

Overflade

Zink-nikkel, sort

Korrosionsbeskyttelsesperiode

480 t.

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Fladhoved

Kærvtype

Hexalobular

Indvendig kærv

TX30

Gevindtype

M

Stigning

1 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Produktklasse

A

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)

PLANSKIVE ISO7089 200HV ZNBH M5

x 500 stk.
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)

PLANSKIVE ISO7089 200HV ZNBH M6

x 500 stk.
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)

PLANSKIVE ISO7089 200HV ZNBH M8

x 100 stk.
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

MØTRIK ISO4032 8 NV16 ZNBHL M10

x 100 stk.
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

MØTRIK ISO4032 8 NV5.5 ZNBHL M3

x 1000 stk.
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

MØTRIK ISO4032 8 NV7 ZNBHL M4

Sekskantmøtrik ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

MØTRIK ISO4032 8 NV8 ZNBHL M5

Sekskantmøtrik ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

MØTRIK ISO4032 8 NV10 ZNBHL M6

Sekskantmøtrik ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

MØTRIK ISO4032 8 NV13 ZNBHL M8

x 100 stk.
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)

PLANSKIVE ISO7089 200HV ZNBH M10

x 100 stk.
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)

PLANSKIVE ISO7089 200HV ZNBH 3

x 500 stk.
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)

PLANSKIVE ISO7089 200HV ZNBH M4

x 1000 stk.